EATON - EAO170M6082 170M6082 FUSE 450A 690V DIN 3 GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 450 A
Tensione di dimensionamento CC - 0 V
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
5996516017609
Codice prodotto
EAO170M6082
Cod. produttore
170M6082
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
450 A
Tensione di dimensionamento CC:
0 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
62 W
Distanza da centro a centro degli attacchi:
0 mm