EATON - EAO170M6011 170M6011 FUSE 700A 690V 3/80 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 700 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516017265
Codice prodotto
EAO170M6011
Cod. produttore
170M6011
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
700 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
110 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
78 mm


