pagina iniziale

EATON - EAO170M5881 170M5881 FUSE 200A 690V DIN 2 GR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M5881 170M5881 FUSE 200A 690V DIN 2 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516016824

Codice prodotto

EAO170M5881

Cod. produttore

170M5881

Produttore

EAO

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, DIN 2, 60 x 74 x 150 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA