EATON - EAO170M5814D 170M5814D FUSE 800A 690V AR DIN 2 HSDNH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 800 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590252577
Codice prodotto
EAO170M5814D
Cod. produttore
170M5814D
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
800 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
48 W