EATON - EAO170M5660 170M5660 FUSE 500A 690V 2FKE/90 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 500 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5996516016381
Codice prodotto
EAO170M5660
Cod. produttore
170M5660
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
500 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
75 W
Distanza da centro a centro degli attacchi:
90.3 mm