EATON - EAO170M5395 170M5395 FUSE 550A 1250V 2BKN/75 AR CU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2 
- Tensione nominale AC - 1250 V 
- Corrente nominale - 550 A 
- Potere di interruzione - 100 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
5996516015698
Codice prodotto
EAO170M5395
Cod. produttore
170M5395
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
550 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
100 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
74.3 mm











