EATON - EAO170M5394 170M5394 FUSE 500A 1250V 2BKN/75 AR CU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 500 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
4 PZ
EAN
5996516015681
Codice prodotto
EAO170M5394
Cod. produttore
170M5394
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
500 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
95 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
74.3 mm