pagina iniziale

EATON - EAO170M5245 170M5245 FUSE 550A 1250V 2KN/110 AR CU

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M5245 170M5245 FUSE 550A 1250V 2KN/110 AR CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516015209

Codice prodotto

EAO170M5245

Cod. produttore

170M5245

Produttore

EAO

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA