pagina iniziale

EATON - EAO170M5192 170M5192 FUSE 400A 1250V 2TN/110 AR CU

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M5192 170M5192 FUSE 400A 1250V 2TN/110 AR CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516014936

Codice prodotto

EAO170M5192

Cod. produttore

170M5192

Produttore

EAO

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA