EATON - EAO170M5064 170M5064 FUSE 800A 690V 2TN/80 AR UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2 
- Tensione nominale AC - 690 V 
- Corrente nominale - 800 A 
- Potere di interruzione - 200 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
5996516014486
Codice prodotto
EAO170M5064
Cod. produttore
170M5064
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
800 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
105 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
78 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altri