EATON - EAO170M5008 170M5008 FUSE 400A 690V 2/80 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 400 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5996516014325
Codice prodotto
EAO170M5008
Cod. produttore
170M5008
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
400 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
65 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
78 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altri