pagina iniziale

EATON - EAO170M4974 170M4974 FUSE 630A 1000V 1KN/110 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M4974 170M4974 FUSE 630A 1000V 1KN/110 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 630 A

  • Potere di interruzione - 125 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516014219

Codice prodotto

EAO170M4974

Cod. produttore

170M4974

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

1

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

630 A

Potere di interruzione:

125 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

98 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

108 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altri

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1000 V, DIN 1, 51 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrai (scanalai), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori,DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 150 kA