pagina iniziale

EATON - EAO170M4826 170M4826 FUSE 40A 1000V 00TN/80 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M4826 170M4826 FUSE 40A 1000V 00TN/80 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Potere di interruzione - 125 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590338998

Codice prodotto

EAO170M4826

Cod. produttore

170M4826

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

00

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

40 A

Potere di interruzione:

125 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

11 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

78 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altri

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 40 A, AC 1000 V, dimensioni 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007