EATON - EAO170M4461 170M4461 FUSE 350A 690V 1BKN/50 AR UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 350 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5996516013359
Codice prodotto
EAO170M4461
Cod. produttore
170M4461
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
350 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
60 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
51.1 mm