pagina iniziale

EATON - EAO170M4396 170M4396 FUSE 550A 1000V 1BKN/75 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M4396 170M4396 FUSE 550A 1000V 1BKN/75 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 550 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5996516013106

Codice prodotto

EAO170M4396

Cod. produttore

170M4396

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

1

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

550 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

95 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza da centro a centro degli attacchi:

74.6 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A