EATON - EAO170M4389 170M4389 FUSE 200A 1250V 1BKN/75 AR CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 200 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
2 PZ
EAN
5996516013045
Codice prodotto
EAO170M4389
Cod. produttore
170M4389
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
200 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
50 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
74.6 mm