EATON - EAO170M4195 170M4195 FUSE 500A 1250V 1TN/110 AR CU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1 
- Tensione nominale AC - 1250 V 
- Corrente nominale - 500 A 
- Potere di interruzione - 100 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
5996516012505
Codice prodotto
EAO170M4195
Cod. produttore
170M4195
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
500 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
85 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
108 mm