pagina iniziale

EATON - EAO170M4180 170M4180 FUSE 125A 690V DIN 1 GR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M4180 170M4180 FUSE 125A 690V DIN 1 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516012369

Codice prodotto

EAO170M4180

Cod. produttore

170M4180

Produttore

EAO

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 690 V, DIN 1, 52 x 66 x 135 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA