EATON - EAO170M4016 170M4016 FUSE 630A 690V 1/80 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 630 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590338769
Codice prodotto
EAO170M4016
Cod. produttore
170M4016
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
630 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
80 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
78 mm