EATON - EAO170M3438 170M3438 FUSE 50A 1250V 1*BKN/80 AR CU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 50 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5996516010648
Codice prodotto
EAO170M3438
Cod. produttore
170M3438
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
50 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
15 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
74 mm