EATON - EAO170M3267 170M3267 FUSE 315A 690V 1*KN/110 AR UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 315 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
6 PZ
EAN
5996516010259
Codice prodotto
EAO170M3267
Cod. produttore
170M3267
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
315 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
50 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
106 mm