EATON - EAO170M3246 170M3246 FUSE 315A 1250V 1*KN/110 AR CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 315 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
6 PZ
EAN
5996516010143
Codice prodotto
EAO170M3246
Cod. produttore
170M3246
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
315 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
60 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
106 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altri