EATON - EAO170M3064 170M3064 FUSE 160A 690V 1*TN/80 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 160 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
6 PZ
EAN
5996516009369
Codice prodotto
EAO170M3064
Cod. produttore
170M3064
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
160 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
30 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
78 mm







