EATON - EAO170M3015 170M3015 FUSE 200A 690V 1*/80 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 200 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
6 PZ
EAN
5996516009246
Codice prodotto
EAO170M3015
Cod. produttore
170M3015
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
200 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
35 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
76.5 mm


