pagina iniziale

EATON - EAO170M2696 170M2696 FUSE 40A 690V DIN 00 GR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M2696 170M2696 FUSE 40A 690V DIN 00 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 40 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590338509

Codice prodotto

EAO170M2696

Cod. produttore

170M2696

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

40 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 60 x 79 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA