pagina iniziale

EATON - EAO170M2680 170M2680 FUSE 80A 1000V DIN 00 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M2680 170M2680 FUSE 80A 1000V DIN 00 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 80 A

  • Potere di interruzione - 125 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590338387

Codice prodotto

EAO170M2680

Cod. produttore

170M2680

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

00

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

80 A

Potere di interruzione:

125 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

18 W

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altri

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 80 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA