EATON - EAO170M2673 170M2673 FUSE 20A 1000V DIN 00 AR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00 
- Tensione nominale AC - 1000 V 
- Corrente nominale - 20 A 
- Potere di interruzione - 125 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
5027590345705
Codice prodotto
EAO170M2673
Cod. produttore
170M2673
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
00
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
20 A
Potere di interruzione:
125 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8.5 W















