pagina iniziale

EATON - EAO170M2621 170M2621 FUSE 400A 690V 00/80 AR UR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M2621 170M2621 FUSE 400A 690V 00/80 AR UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 400 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590338202

Codice prodotto

EAO170M2621

Cod. produttore

170M2621

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

400 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), linguette di impugnatura sotto tensione, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA