EATON - EAO170M2042 170M2042 FUSE 315A 2000VDC 2+/A173 DST A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Corrente nominale - 315 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 2000 V 
- Potere di interruzione - 100 kA 
- Tipo di corrente - DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5027590303828
Codice prodotto
EAO170M2042
Cod. produttore
170M2042
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
315 A
Tensione di dimensionamento CC:
2000 V
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
158 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
194 mm