EATON - EAO170M1813 170M1813 FUSE 250A 1000V 000FU/90 AR UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000
Corrente nominale - 250 A
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Potere di interruzione - 50 kA
Tipo di corrente - DC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590338035
Codice prodotto
EAO170M1813
Cod. produttore
170M1813
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
000
Corrente nominale:
250 A
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Potere di interruzione:
50 kA
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
48 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
91 mm



