EATON - EAO170M1759 170M1759 FUSE 200A 690V 000FU/70 AR CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000
Corrente nominale - 200 A
Tensione di dimensionamento CC - 750 V
Potere di interruzione - 50 kA
Tipo di corrente - DC
Confezione
5 PZ
EAN
5027590333115
Codice prodotto
EAO170M1759
Cod. produttore
170M1759
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
000
Corrente nominale:
200 A
Tensione di dimensionamento CC:
750 V
Potere di interruzione:
50 kA
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
40 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
73.8 mm