EATON - EAO170M1558D 170M1558D FUSE 10A 690V GR DIN 000 HSDNH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 10 A
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato
Confezione
10 PZ
EAN
5027590252195
Codice prodotto
EAO170M1558D
Cod. produttore
170M1558D
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no