EATON - EAO170M1370 170M1370 FUSE 200A 690V 000/80 AR UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 200 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
10 PZ
EAN
5027590332804
Codice prodotto
EAO170M1370
Cod. produttore
170M1370
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
000
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
200 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
37 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
76.7 mm