pagina iniziale

EATON - EAO170M1367 170M1367 FUSE 100A 690V 000/80 AR UC

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M1367 170M1367 FUSE 100A 690V 000/80 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590332781

Codice prodotto

EAO170M1367

Cod. produttore

170M1367

Produttore

EAO

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA