EATON - EAO170M1366 170M1366 FUSE 80A 690V 000/80 AR UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Tensione nominale AC - 690 V 
- Corrente nominale - 80 A 
- Tipo di corrente - AC 
- Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori) 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
5027590073837
Codice prodotto
EAO170M1366
Cod. produttore
170M1366
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
80 A
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
19 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
76.7 mm