EATON - EAO170M1322 170M1322 FUSE 315A 690V 000U/80 AR UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000 
- Tensione nominale AC - 690 V 
- Corrente nominale - 315 A 
- Potere di interruzione - 200 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
5027590332712
Codice prodotto
EAO170M1322
Cod. produttore
170M1322
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
000
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
315 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
52 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
76.7 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altri


