EATON - EAO170L9653 170L9653 FUSE 1000A 660V 3KW/110 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 1000 V
Corrente nominale - 1000 A
Tensione di dimensionamento CC - 0 V
Potere di interruzione - 0 kA
Confezione
1 PZ
EAN
5996516009062
Codice prodotto
EAO170L9653
Cod. produttore
170L9653
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
1000 A
Tensione di dimensionamento CC:
0 V
Potere di interruzione:
0 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
108 mm


