EATON - EAO170L9578 170L9578 FUSE 750A 1000V 3BKN/75 AR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3 
- Tensione nominale AC - 1000 V 
- Corrente nominale - 750 A 
- Potere di interruzione - 125 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
5996516008980
Codice prodotto
EAO170L9578
Cod. produttore
170L9578
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
750 A
Potere di interruzione:
125 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
75.4 mm


