EATON - EAO170L9222 170L9222 FUSE 700A 2000V 3BKN/140 AR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3 
- Tensione nominale AC - 2000 V 
- Corrente nominale - 700 A 
- Potere di interruzione - 100 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516008928
Codice prodotto
EAO170L9222
Cod. produttore
170L9222
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
2000 V
Corrente nominale:
700 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
200 W
Fori di fissaggio:
M12
Distanza da centro a centro degli attacchi:
143 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A


