pagina iniziale

EATON - EAO170L7000 170L7000 FUSE 550A 2000V 3STN/210 AR

EATON
copiacopia
EATON - EAO170L7000 170L7000 FUSE 550A 2000V 3STN/210 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 550 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5996516008140

Codice prodotto

EAO170L7000

Cod. produttore

170L7000

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

550 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 2000 V, size 3, 76 x 76 x 241 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4