EATON - EAO170L3760 170L3760 FUSE 160A 660V DIN 00 AR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00 
- Tensione nominale AC - 660 V 
- Corrente nominale - 160 A 
- Potere di interruzione - 200 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
5027590339445
Codice prodotto
EAO170L3760
Cod. produttore
170L3760
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
00
Tensione nominale AC:
660 V
Corrente nominale:
160 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale


