pagina iniziale

EATON - EAO170H3027 170H3027 MICROSWITCH K1 2A 250V 3 GOLD

EATON
copiacopia
EATON - EAO170H3027 170H3027 MICROSWITCH K1 2A 250V 3 GOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Dimensione / Misura - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5704057007085

Codice prodotto

EAO170H3027

Cod. produttore

170H3027

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Dimensione / Misura:

Altri

accessori fusibile, microinterruttore, corsa rapida, 2 A, AC 250 V, Switch K1, microinterruttore tipo K, a clip, linguette 0,8 x 6,3 mm, cartuccia fusibile con indicatore tipo K, per segnalazione a distanza del funzionamento cartuccia fusibile