EATON - EAO170H3006 170H3006 BASE CA110 1250A 1400V UR 43653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 1250 A
Numero di poli - 1
Metodo di montaggio - Avvitabile
Montaggio su sbarre - no
Confezione
1 PZ
EAN
5996516007785
Codice prodotto
EAO170H3006
Cod. produttore
170H3006
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
1250 A
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Montaggio su sbarre:
no
Collegamento:
Connettore M10
Con contatto aggiuntivo:
sì
Sezionabile:
no
Privo di alogeni:
sì
accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 1250 A, AC 1400 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, centri di fissaggio 110 mm, DIN 43653


