EATON - EAO170H3004 170H3004 BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - Altri 
- Corrente nominale - 1250 A 
- Numero di poli - 1 
- Metodo di montaggio - Avvitabile 
- Montaggio su sbarre - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516007761
Codice prodotto
EAO170H3004
Cod. produttore
170H3004
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
1250 A
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Montaggio su sbarre:
no
Collegamento:
Connettore M10
Con contatto aggiuntivo:
sì
Sezionabile:
no
Privo di alogeni:
sì
accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 1250 A, AC 1000 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, centri di fissaggio 80 mm, DIN 43653


