EATON - EAO170H3003 170H3003 BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 630 A
Numero di poli - 1
Metodo di montaggio - Avvitabile
Montaggio su sbarre - no
Confezione
1 PZ
EAN
5996516007754
Codice prodotto
EAO170H3003
Cod. produttore
170H3003
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Montaggio su sbarre:
no
Collegamento:
Connettore M10
Con contatto aggiuntivo:
sì
Sezionabile:
no
Privo di alogeni:
sì
accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 630 A, AC 1000 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, centri di fissaggio 80 mm, DIN 43653


