EATON - EAO170E8882 170E8882 FUSE 160A 4000V 2SKN/394 AR DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2 
- Corrente nominale - 160 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 4000 V 
- Potere di interruzione - 60 kA 
- Tipo di corrente - DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516001974
Codice prodotto
EAO170E8882
Cod. produttore
170E8882
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
2
Corrente nominale:
160 A
Tensione di dimensionamento CC:
4000 V
Potere di interruzione:
60 kA
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
182 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
393 mm







