EATON - EAO170E3965 170E3965 FUSE 10A 4000V 1*SKN/394 ADC DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 10 A
Tensione di dimensionamento CC - 4000 V
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516006672
Codice prodotto
EAO170E3965
Cod. produttore
170E3965
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Tensione di dimensionamento CC:
4000 V
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
34 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
395 mm