EATON - EAO170E3933 170E3933 FUSE 100A 4000V 1*SKN/394ADC DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 100 A
Tensione di dimensionamento CC - 4000 V
Potere di interruzione - 0.06 kA
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516006566
Codice prodotto
EAO170E3933
Cod. produttore
170E3933
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
100 A
Tensione di dimensionamento CC:
4000 V
Potere di interruzione:
0.06 kA
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
114 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
10032.9999337822 mm


