EATON - EAO170E3850 170E3850 FUSE 6A 4000V 1*SKN/394 DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Corrente nominale - 6 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 4000 V 
- Potere di interruzione - 50 kA 
- Tipo di corrente - DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5996516006436
Codice prodotto
EAO170E3850
Cod. produttore
170E3850
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
6 A
Tensione di dimensionamento CC:
4000 V
Potere di interruzione:
50 kA
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
395 mm