EATON - EAO16NHG000B-690 16NHG000B-690 NH000, GG-GL, 16A, 690VAC,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 16 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590157933
Codice prodotto
EAO16NHG000B-690
Cod. produttore
16NHG000B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
16 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.5 W













